曜日別特売
M2WVS-4A4-M2/N 直流入力変換器(アナログ2出力形) MG(旧エム・システム技研) 02723292

直流入力変換器(アナログ2出力形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可10日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
注文コード
02723292
品番
M2WVS-4A4-M2/N
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
消費電力(W)
100V ACのとき 3VA以下
200V ACのとき 4VA以下
264V ACのとき 5VA以下
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
その他
標準応答形 0.5s以下、CE、UKCA適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
10~85%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする