単品白抜き
MAG
時計付温度湿度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02775198
品番
TH106LGYZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
小型の温度・湿度計
用途
時計表示付き
仕様
スタンドとマグネット:置いて使う・マグネットで付けて使うの2WAY
質量(g)
35
寸法
H60×W60×D15
湿度(%RH)
20~95%RH
表示
シンプル:スッキリした液晶表示で見やすい
温度表示
マイナス10℃~プラス50℃
電池
CR2032コイン電池×1個【別売】
注意
※電池交換お知らせ表示機能