曜日別特売
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611
SICS5-02-IN-41-25.5 EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様) Camminare 02963611

EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
寸法(cm)25.5
内容量1足注文コード02963611品番SICS5-02-IN-41-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

別売のインナーと併用する事で-40℃の防寒性能を発揮します。
帯電防止ソール仕様なのでガソリンスタンド、石油・ガスプラント、化学工場など爆発性雰囲気の現場でも使用可能です。
EN規格S5に準拠しておりJIS規格品相当の安全性を有しています。
JIS規格の超重作業用(U種)と同等の耐衝撃性能を有しています。
胴部はEVA製で防水性が極めて高く、油、炭化水素、塩水、ガソリン、その他の有機溶剤への耐久性に優れています。
特殊素材EVA++製の靴底はグリップ性能が非常に高いです。
非常に軽量でクッション性が高く疲れにくいです。
通気性に優れたインソールは取り外し可能です。
かかとに出っ張りがあり脱ぎやすいです。
防寒インナーを装着しなれば冬以外も使用できます。

用途
悪天候での屋外作業
冬場の屋外作業
屋外での重作業
トラスコ品番
696-6286
長さ(cm)
34.5
寸法(cm)
25.5
サイズ規格
41(EU(ヨーロッパ)規格)
材質
胴部:EVA、底部:EVA++、先芯:スチール、踏み抜き防止板:特殊ポリエステル生地積層材
規格
EN ISO 20345-2022 S5
注意
※防寒インナーは別売です。
※防寒インナーを装着する際はインソールを取り外してご使用ください。
※JIS規格取得品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする