tantore
【検査報告書付】ビニール亀甲金網 ブラック Φ0.85 #20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
アズワン品番
69-6315-06-22
注文コード
03077826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,110
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
亀甲金網は線材を交互にねじり合わせ六角形の網目をした金網です。目の動きがなく、はずれなどがないため古くから使用されています。現在では、法面保護および緑化の為にも使用されています。
寸法(mm×m)
910×30
アズワン品番
69-6315-06-22
目開き(mm)
16(#20)
仕様
ビニール亀甲金網、ブラック
線径(Φmm)
0.85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000