曜日別特売
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766

232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766
232-DFXP007 サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968766

サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
キティ
注文コード
02968766
品番
232-DFXP007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。
◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm
◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)
◇定格電圧:3V
◇定格電流:26-87mAh
◇LED寿命:約10000時間
◇連続作動時間:約5-18時間

用途
シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール
タイプ
キティ
材質
【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売り)
定格電圧(V)
3
定格電流(mA)
26-87
LED寿命(時間)
10000
連続動作時間
5-18時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする