コックコート(長袖)[兼用]

コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。

仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106727RW0023ホワイトLL48.558.578
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03107059RW0023ネイビーS4453.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03109692RW0023ホワイトM45.554.572
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03110489RW0023ブラックS4453.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03111022RW0023ネイビー3L5059.580
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03111058RW0023ホワイト3L5059.580
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03112729RW0023ホワイトS4453.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03113332RW0023ネイビーLL48.558.578
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする