RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111058

製品画像

RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111058
RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111058

コックコート(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード03111058品番RW0023
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。

色
ホワイト
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
80
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする