アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている
仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
カシス
ブラック
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43.5
45
46
47
48.5
50
袖丈(cm)
選択してください
39
40
43
45
46
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
タイプ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106621
AS8513
ベージュ
LL
内袖口ゴム仕様
47
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03106989
AS8513
ブラック
LL
男女兼用、内袖口ゴム仕様
47
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03107777
AS8513
ブラック
M
内袖口ゴム仕様
45
43
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03107802
AS8513
ベージュ
SS
内袖口ゴム仕様
42
39
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03108922
AS8513
ブルー
SS
内袖口ゴム仕様
42
39
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03109080
AS8513
カシス
S
男女兼用、内袖口ゴム仕様
43.5
40
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03109396
AS8513
ベージュ
4L
内袖口ゴム仕様
50
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03110148
AS8513
オレンジ
SS
内袖口ゴム仕様
42
39
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03111146
AS8513
ブルー
LL
男女兼用、内袖口ゴム仕様
47
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03111399
AS8513
オレンジ
3L
内袖口ゴム仕様
48.5
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03111679
AS8513
ブラック
S
内袖口ゴム仕様
43.5
40
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03111959
AS8513
カシス
4L
内袖口ゴム仕様
50
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03112598
AS8513
カシス
L
内袖口ゴム仕様
46
45
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03113447
AS8513
オレンジ
4L
内袖口ゴム仕様
50
46
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください