AS8513 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03108922

製品画像

AS8513 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03108922
AS8513 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03108922

コックシャツ(兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード03108922品番AS8513
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている

色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
内袖口ゴム仕様
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
39
仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
着丈(cm)
66
バスト(cm)
98
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする