曜日別特売

低電圧ステンレス用溶接棒 スターロードS-1

低電圧ステンレス用溶接棒 スターロードS-1 - SUZUKID(スズキッド)

ライムチタニア系低電圧ステンレス用溶接棒です。
SUS304/306/308の母材に適しています。

用途
ステンレスの溶接に。
トラスコ品番
161-8428
規格
JIS:Z3221.D308-16.
適合板厚(mm)
4.0~6.0
棒長(mm)
230
電流範囲(A)下向
100~150
心線径(Φmm)
3.2
入数(本)
44
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164808PS-15
¥6,690
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする