舟形キャビネットシンク

舟形キャビネットシンク - 東製作所

キャビネットには食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ。
お好みにレイアウトにお応えできますよう、機種を豊富に取りそろえております。
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
内容量
1個
注意
※シンク内の排水勾配はついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
槽内寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436576AF-1500K45015001390×350
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436592AF-1200K45012001090×350
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436856AF-1500H60015001390×500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437030AF-1200H60012001090×500
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437337AF-900H600900790×500
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437450AF-1800H60018001690×500
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437897AF-900K450900790×350
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする