曜日別特売

C2形電磁操作弁

C2形電磁操作弁 - ダイキン工業C2形電磁操作弁 - ダイキン工業

C2形シート形電磁パイロット切換弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁オプション:リード線形●複合機能:絞り機能無
種類
C2形シート形電磁パイロット弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
B→A流れ0.17[1.7]
電磁弁電圧(V)
AC100(50/60Hz)・AC110(60Hz)
内容量
1個
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。
※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03500100C2ST-G03-B10A-30
¥237,000
¥137,400
¥151,140(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする