ダイキン工業
低ワット形電磁操作弁
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
記号
スプール形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03584958
LS-G02-4CP-30-D3BM
【スプール】スプリングセンタ形
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
4
¥
105,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585238
LS-G02-2AP-30-D3BM
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
2
¥
82,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586611
LS-G02-2DP-30-D3BM
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
2
¥
105,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587198
LS-G02-81AP-30-EN-H4
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)
オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
81
¥
74,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03589018
LS-G02-2CP-30-D3BM
【スプール】スプリングセンタ形
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
2
¥
98,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください