ダイキン工業
微少信号電流形電磁操作弁
微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[9T]
種類
Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
スプール形式
44
内容量
1個
注意
※取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03586988
KSOB-G02-44CP-50-N-9T
¥
117,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください