曜日別特売

多目的弁シート形電磁弁

多目的弁シート形電磁弁 - ダイキン工業多目的弁シート形電磁弁 - ダイキン工業

C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

種類
C2形シート形電磁パイロット弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC100(60Hz)
内容量
1台
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。_x000D_
※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。_x000D_
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03586410C2SL-G06-10B-10-CL3/4B→A流れ0.17[1.7]
¥229,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593927C2SLT-G03-03B-10-CL3/8B→A流れ0.05[0.5]
¥234,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594031C2SLT-G06-03B-10-CL3/4B→A流れ0.05[0.5]
¥252,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする