曜日別特売

多目的弁電磁弁

多目的弁電磁弁 - ダイキン工業多目的弁電磁弁 - ダイキン工業多目的弁電磁弁 - ダイキン工業多目的弁電磁弁 - ダイキン工業

パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。

仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁オプション記号:無記号●複合機能:2速絞り機能付
種類
C2形電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa)
0.1(A→B流れ)/0.17(B→A流れ)
適合流体
石油系作動油
内容量
1台
注意
※回路記号Aのソレノイド励磁時、回路記号Bのソレノイド消磁時は、外部ドレン( Y ポート)圧力が、1/1.6×{Aポート圧力+0.6×Bポート圧力-(A→B流れ時のスプリング力)}以上では、切り換わりませんので、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491298C2SW-G06-A10P-30消磁時低速DV24
¥395,000
¥224,500
¥246,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497991C2SW-G06-A10B-30消磁時低速AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
¥396,000
¥225,800
¥248,380(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499260C2SW-G06-A10A-30消磁時低速AC100(50/60Hz)・AC110(60Hz)
¥396,000
¥225,800
¥248,380(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499698C2SW-G06-B10A-30消磁時高速AC100(50/60Hz)・AC110(60Hz)
¥396,000
¥225,800
¥248,380(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする