比例弁電磁比例切換弁
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
- 仕様
- オプション記号:パイロットリリーフ弁無
- 種類
- 減圧形圧力補償弁
- 呼び径
- 3/4(ポート)
- 取り付け形状
- サブブロック形
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 21[210]
- 圧力(MPa[kgf/cm2])
- アンロード圧力:(圧力補償機構差圧)差圧0.3[3]
- 内容量
- 1台
注意
※継手は、平行ねじを使用してください。テーパねじを使用すると弁に歪みが生じて、作動不良の原因になります。※始動時、最高圧力の設定を行う場合は、リリーフ弁の調整ねじを全開にしてから行ってください。
※圧力調整は、切換弁を操作してアクチュエータがストロークエンドで停止している時か、最大負荷時に設定してください。
※配管は、単独でタンクに接続してください。途中で合流させる場合は、口径を大きくしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ























