電磁パイロット形比例切換弁
パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
- 仕様
- ●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]
- 質量(kg)
- 11.1
- 種類
- 電磁パイロット形比例切換弁
- 呼び径
- 3/8
- 接続方法
- ガスケット取付形
- スプール形式
- A
- 内容量
- 1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。※作動油の汚染は、弁の故障および寿命低下の原因になりますので、作動油の汚染管理には十分注意し、汚染度はNAS9級以内を保つようにしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ

























