電磁パイロット比例方向流量制御弁
方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。
35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。
専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。
- 種類
- 電磁パイロット形比例方向流量制御弁
- 最大流量(L/min)
- 180(1ランド差圧1MPa時)
- 最高使用圧力(MPa)
- 35
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 繰返し性
- (繰り返し性/ヒステリシス)1%以下/5%以下
- 取付け方法
- ISO 4401-07-07-0-05
- 許容背圧(MPa[kgf/cm2])
- 25(Tポート)/7(Drポート)
- パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
- 1.5~16
- 内容量
- 1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。※本弁の電流-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全16種類を絞り込む
呼び径
スプール形式
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ























