SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756

SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756
SH-07-PCS-L-GE 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574756

大人かわいい レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
この商品は色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
03574756
品番
SH-07-PCS-L-GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

コンパクトながら自由なレイアウトを楽しめるソファ&オットマンセット。
オットマンを横に置けば簡易ベッドとして、縦に置けばカウチスタイルとして使用でき、単体ではスツールとしても活躍します!
本体とオットマンの両方にポケットコイルを採用しているため、しっかりとした弾力と快適な座り心地を実現。
お部屋のレイアウトやライフスタイルに合わせて、自由なくつろぎ空間をお楽しみいただけます!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソファ:90×70×70(座面の高さ30cm)
オットマン:50×70×30(座面の高さ30cm)
素材
主材/張地:ポリエステル100%
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚
中身:ウレタン
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
色
グリーン
内容
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥10,455/税込¥11,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする