丸和ケミカル
純綿こども軍手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03583016
品番
S-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
S-23よりもさらに小さい純綿軍手です。
用途
一般作業。
課外活動。
色
生成
サイズ
2S
全長(cm)
16
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
7