曜日別特売
F-HDRI-G03-1 パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03586568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)0.5~7
内容量1個注文コード03586568品番F-HDRI-G03-1
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

圧力調整範囲(MPa)
0.5~7
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
ベント
ローベント形
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする