曜日別特売
F-JRB-T06-1-13 パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03584477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JRB-T06-1-13 パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03584477
F-JRB-T06-1-13 パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03584477
F-JRB-T06-1-13 パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03584477

パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~7[※~70]
呼び径3/4
内容量1個注文コード03584477品番F-JRB-T06-1-13
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

呼び径
3/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
接続方法
ねじ接続形
仕様
●デザイン番号:呼び径06(3/4)、10(1 1/4)●ベント記号:ローベント形
種類
Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする