モジュラースタック弁 高圧シリーズ

モジュラースタック弁 高圧シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 高圧シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 高圧シリーズ - ダイキン工業

02シリーズスタック形のP、Tポート絞り弁です。

仕様
●デザイン番号:MT-02※の場合●オプション記号:流量調整ねじ形●チェック弁記号:チェック弁無
種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
1/4
取付方向
【流量調整ねじ】Aポート側調整
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
内容量
1台
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※Tポート絞りの場合は、電磁操作弁のタンクポート背圧が許容背圧以下になるようにしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03594986MT-02P-65-G
¥33,000
¥16,980
¥18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする