ダイキン工業
モジュラースタック弁 06シリーズ
モジュラースタック弁 06シリーズです。
仕様
デザイン番号:11
質量(kg)
11
形式
基本形式:モジュラースタック形圧力制御弁
呼び径
3/4
圧力調整範囲(MPa)
3.5~14
機能
シーケンス弁
制御ポート
Pポート
内容量
1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※この弁は2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03590172
MQ-06P-2E-11
¥
171,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください