モジュラースタック弁 04シリーズ

モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業

04シリーズスタック形のチェック弁です。

仕様
●デザイン番号:10●クラッキング圧力記号:0.04MPa(0.4kgf/cm2)
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/2
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589849F-MC-04P-04-10Pポート
¥98,700
¥61,980
¥68,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
03591450F-MC-04A-04-10Aポート
¥81,000
¥49,980
¥54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする