曜日別特売

モジュラースタック弁 03シリーズ

モジュラースタック弁 03シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 03シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 03シリーズ - ダイキン工業

03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

仕様
デザイン番号:45
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
3/8
制御方式
メータイン制御
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
A・Bポート
内容量
1台
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585500F-MF-03WI-45
¥211,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする