曜日別特売

モジュラースタック弁 04シリーズ

モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 04シリーズ - ダイキン工業

04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

仕様
デザイン番号:10
質量(kg)
11
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/2
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
【チェック弁】0.1
制御流量(L/min)
200
内容量
1台
注意
※良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差は、制御流量100L/min形で0.8MPa{8kgf/cm2}以上、200L/min形で1.5MPa{15kgf/cm2}以上にしてください。
※最小制御流量は、圧力補償状態で流量変動率が10%以内の値です。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
適合流体
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584906F-MF-04W-200-10メータアウト制御りん酸エステル系作動油A・Bポート
¥253,000
¥159,800
¥175,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
03586358MF-04B-200-10メータアウト制御石油系作動油/水・グリコール系作動油Bポート
¥161,000
¥99,980
¥109,978(税込)
77日以内出荷
返品不可
03589097MF-04BI-200-10メータイン制御石油系作動油/水・グリコール系作動油Bポート
¥161,000
¥99,980
¥109,978(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする