モジュラースタック弁 03シリーズ
03シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。
- 内容量
- 1台
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm2)高く設定してください。_x000D_
※ハイベント形を使用すると、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮できます。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
モジュラースタック弁 の新着商品
カテゴリ