ダイキン工業
モジュラースタック弁 04シリーズ
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
仕様
デザイン番号:10
種類
モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)
呼び径
1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8~7[8~70]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
A・Bポート
内容量
1台
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03592622
MRD-04W-1-10
¥
101,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください