モジュラースタック弁 02シリーズ

モジュラースタック弁 02シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 02シリーズ - ダイキン工業

02シリーズスタック形リリーフ弁です。

仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
内容量
1台
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方向
適合流体
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589271F-MR-02P-1-55【圧力調整ねじ】Bポート側調整りん酸エステル系作動油Pポート
¥65,900
¥37,980
¥41,778(税込)
77日以内出荷
返品不可
03592667MR-02A-1-55-G【圧力調整ねじ】Aポート側調整石油系作動油/水・グリコール系作動油Aポート
¥82,400
¥47,980
¥52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする