ダイキン工業
モジュラースタック形チェック弁
04シリーズスタック形のチェック弁です。
仕様
●デザイン番号:10●クラッキング圧力記号:0.5MPa(5kgf/cm2)
種類
モジュラースタック形チェック弁
呼び径
1/2
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Aポート
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03586507
MC-04A-50-10
¥
53,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
66日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください