方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 - ダイキン工業

微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。

仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[2T]
種類
Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
スプール形式
2
内容量
1台
注意
※取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595842KSOB-G02-2BP-50-N-2T
¥89,200
¥53,980
¥59,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする