電磁比例切換弁
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。
マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
- 種類
- 電磁比例切換弁
- 取り付け形状
- ガスケット取付形
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 21[210]
- 機構
- 流量調整:比例制御用
- 内容量
- 1個
注意
※減圧形圧力補償弁(MDM)およびバイパス形圧力補償弁(MUV)のアンロード圧力記号が3(差圧0.3MPa)と組み合わせて使用する場合は、外部パイロットポート付(X2)を選定して外部パイロット圧力にてご使用ください。※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
呼び径
記号
スプール形式
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ
























