※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・圧力調整範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:DINコネクタ形(ランプ付)・配線口PG11
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
注文コード
03768182
品番
JPS-1A-10-CL-E
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
油圧回路の圧力を検出して、電気回路のON-OFFを行います。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:DINコネクタ形(ランプ付)・配線口PG11
種類
Jシリーズ圧力スイッチ
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・AC110(60Hz)
適合流体
石油系作動油
注意
※電磁操作弁(DCソレノイド)を直接切り換える場合は、サージキラ付電磁操作弁を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。