曜日別特売

アディダス リニア ジムサック adidas

アディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダス

ジムとの往復はもちろん、ちょっとした用事で街へ出かけるときにもぴったりの、リニア ジムサック。持ちやすい軽量設計で、開口部はドローストリングで開け閉めするタイプだから、中身にアクセスしやすい。フロントのアイコニックなアディダスロゴが、スポーティーなタッチを添えている。次のアドベンチャーに持って行こう。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

材質
ポリエステル 100%
オリーブストレータ/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
13.25
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129960KUK78
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする