アディダス パワー ジムサック adidas

アディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダス

アディダス パワー ジムサックは、ワークアウトや日々の冒険の心強い味方。機能性とスタイルのどちらも重視して作られており、アクティブなライフスタイルにしっかり対応。アイコニックなブランドをあしらっているから、アディダスのヘリテージをどこへでも持ち歩ける。広々としたメインコンパートメントは、必需品を残らず収納。ドローコードクロージャーなので中身の出し入れがしやすく、動き回る人に最適。さらに、サイドのジップポケットは、小物を整理して収納しておくのに便利。耐久性に優れたリップストップ素材を使用しているので、毎日使っても大丈夫。あなたの旅のお供に。

仕様
耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャー
材質
ポリエステル 100%
色
ワンダーアルミナ/グレーシックス
サイズ
NS
容量(L)
14.4
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129716ZK205
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする