曜日別特売

アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas

アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas - アディダス

adidasのボウリングバッグは、日中でも週末でもパッキングに最適。その広々とした内部とポケットには、ジムウエアから化粧品まで、すべてを丁寧に収納できる。キラキラ光るadidasロゴがスポーティーなスタイルを演出。

仕様
ジップクロージャー
材質
リサイクルポリエステル 100%
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
25.9
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129951KKV15
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする