アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダス

トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアムは、トレーニングから週末のショートトリップまでカバーするマルチユースなダッフルバッグ。アスリート視点で設計され、デイリーに使えるルックスと、荷物をスマートに出し入れできる機能性を兼ね備えている。耐久性に優れたリップストップ素材を用い、ハードな日常使いにも応えるタフさが魅力。摩耗に強いオーバーレイが負荷のかかりやすい部分をピンポイントで補強し、大切なギアをしっかり守ってくれる。レーザーカットの通気孔により、バッグ内部の空気がこもりにくく、ギアをさわやかに保ちやすい。取り外し可能なショルダーストラップが、肩掛けも手持ちも自在に切り替えられ、シーンに合わせて持ち方をアレンジできる。ジム通いから週末のアクティビティまで、どんな予定にも対応する心強いダッフルバッグ。アディダスと一緒なら、一日のどんなシーンにも胸を張って臨める。

仕様
リップストップ構造、摩耗しやすい部分にオーバレイを配置、レーザーカットのベンチレーションホール、ダブルジップ、取り外しが可能なショルダーストラップ、パッド入り
材質
ポリエステル 100%
色
ダークブルー/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
60.6
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129199TK959
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする