曜日別特売
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149

CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149
CW-753 EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク) 04268149

EVAウィンターブーツ ミドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
M
色
カモネイビー
注文コード
04268149
品番
CW-753
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

軽量で防寒性に優れたブーツ
アッパーにテキスタイルを採用し軽量さと履き心地の良さを両立。肉厚の裏ボアで保温性も高めた一足。
柔軟性のあるアッパーが足首を曲げたときの嫌なつっかかり感を軽減し快適な機動性を実現。
靴底には約5mmの肉厚の凸凹状の滑り止め付きで地面とのグリップ力を向上。
ドローコード付きでお好みのフィット感に調整可能。
背面には反射材付きで夜間の安全性を高めます。
ドローコード
靴底肉厚凸凹滑り止め
裏ボアで優れた保温性
アッパー テキスタイル
柔軟性に富み履き心地に優れる
軽量

色
カモネイビー
サイズ
M
全長(cm)
【靴底】28、【本体】21
全幅(cm)
10.5
その他
【靴裏凸凹】0.5cm
素材
甲材:合成繊維 / 底材:EVA・天然ゴム
ヒール(cm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする