水本機械製作所
重量フック(ハズレ止めなし)
ステンレス製で錆びにくいフックです。
用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349821
A-1830
316-8186
16
85
21
8.5
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351196
A-729
316-8291
25
121
22
13
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351422
A-728
316-3439
21
100
21
11
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください