水本機械製作所
ステンレス シートフックJ型
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349306
A-2425
113-6118
47
22
21
30
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04350286
A-2424
113-4611
33
17
16
20
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください