曜日別特売

ステンレス シートフックA型

ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックA型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-4592
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
7
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04350776A-2401
¥290
¥209
¥230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする