水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349252
A-894
113-3022
74
24
8
20
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04349891
A-892
113-2980
58
15
5
14.5
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください