水本機械製作所
重量フック(ハズレ止め付)
ステンレス製で錆びにくいフックです。
外れ止め付きです。
用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350907
A-731
317-1391
21
100
18
11
¥
11,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351047
A-732
316-3478
25
121
22
13
¥
15,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351099
A-1831
317-2929
16
85
17
8.5
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください