水本機械製作所
ステンレス TFB グランドフック
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349236
B-2009
1袋(2個)
849-0900
25
3.8
17
22
¥
1,180
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349866
B-2011
1個
849-0902
34
6.8
21
34
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351248
B-2010
1個
849-0901
30
4.8
20
27
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351379
B-2008
1袋(2個)
849-0899
17
3.8
9.5
17
¥
960
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください