※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
04708528
品番
D-3
参考基準価格(税別)
¥41,980
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
低速ジスクグラインダとセラポジスクのセットです。
ワークのヤケ、ヒズミを防止します。
用途
微研削から研磨、鏡面仕上げの面出し、二次バリを出さない作業、サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り等が容易に出来ます。
粒度
(セラポジスク)80/120/220
全長(mm)
274(電源コード不含)
質量(kg)
1.6(電源コード不含)
電源
単層交流50~60Hz 200W 2.5A
砥石寸法(mm)
外径100×厚み7×穴径15
サイズ(mm)
(セラポジスク)Φ100×7×15穴
回転速度
5500(min-1)