※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
04708467
品番
KE-3
参考基準価格(税別)
¥56,260
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
低速ジスクグラインダとタクトステンジスク・セラポジスク・フェルトバフ・セラポブロックのセット品です。
鏡面仕上げの簡単セット
用途
深いキズ取り。微研削作業。
フェルトと青棒で乱反射ない艶出し。
粒度
(セラポジスク)80、(セラポブロック)46/120/320、(タクトジスク)80/180
全長(mm)
274(電源コード不含)
質量(kg)
1.6(電源コード不含)
電源
単層交流50~60Hz 200W 2.5A
サイズ(mm)
(セラポジスク)Φ100×7×15穴、(セラポジスクフェルト)バフΦ100×6×15穴、(セラポブロック)80×50×10、(タクトジスク)Φ100×6×15穴(ステンレス用)、(青棒)32×70×14
回転速度
5500(min-1)