曜日別特売

水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち

水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち - 博多華味鳥水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち - 博多華味鳥水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち - 博多華味鳥水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち - 博多華味鳥水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち - 博多華味鳥

水たき料亭「博多華味鳥」監修のおせち。伝統的なおせち食材と華味鳥を使った食材をバランス良く詰合せました。華味鳥ももの炭火焼や華味鳥手羽元の唐揚げなど「博多華味鳥」ならではの食材も味わえるおせちです。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦182mm×横182mm×高さ176mm(内寸(1段):40mm)、(39品目)、(約3人前)【一の重】たたきごぼう、田作り煮、梅型蒟蒻、小松菜と揚げの煮物、伊達巻、紅蒲鉾、白蒲鉾、ロブスター、いかの柚子和え、黒豆煮、紅白なます、きんとん、渋皮栗甘露煮 【二の重】ぶり照焼、オクラの浅漬、焼き湯葉巻、海老の信田巻、ほうれん草の信田巻、松前漬、味付数の子、鮪角煮金ごま和え、有頭海老、華味鳥ももの炭火焼、鳴門金時芋レモン煮、真鱈親子和え、糸昆布酢炊き、たらこ昆布〆 【三の重】華味鳥のつくね、合鴨スモーク、レモンシロップ漬、華味鳥手羽元の唐揚げ、ブロッコリー(コンソメ風味)、いか入り炙り蒲鉾、めんたい高菜、華味鳥の鶏皮焼、クランベリーくるみ、九条葱入り玉子焼、キャロットラペ、ブラックオリーブ漬
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836847A41-2C
オープン
¥15,980
¥17,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする