- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦182mm×横182mm×高さ176mm(内寸(1段):40mm)、(39品目)、(約3人前)【一の重】たたきごぼう、田作り煮、梅型蒟蒻、小松菜と揚げの煮物、伊達巻、紅蒲鉾、白蒲鉾、ロブスター、いかの柚子和え、黒豆煮、紅白なます、きんとん、渋皮栗甘露煮 【二の重】ぶり照焼、オクラの浅漬、焼き湯葉巻、海老の信田巻、ほうれん草の信田巻、松前漬、味付数の子、鮪角煮金ごま和え、有頭海老、華味鳥ももの炭火焼、鳴門金時芋レモン煮、真鱈親子和え、糸昆布酢炊き、たらこ昆布〆 【三の重】華味鳥のつくね、合鴨スモーク、レモンシロップ漬、華味鳥手羽元の唐揚げ、ブロッコリー(コンソメ風味)、いか入り炙り蒲鉾、めんたい高菜、華味鳥の鶏皮焼、クランベリーくるみ、九条葱入り玉子焼、キャロットラペ、ブラックオリーブ漬
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ごま